SMC INSTEEKKOPPELING KQ2K10-U03A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2K10-U03A
Rubix:05279578
Fabrikant:KQ2K10-U03A
EAN:3618036060225
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2K10-U03A
Technische samenvatting
Materiaalc3604; pbt
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2K10-U03A


Insteekkoppeling Witte Kleur - 45° Mannelijk Haaks
KQ2K, One-touch Fitting White Color - 45° Male Elbow

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht25 g
Materiaalc3604; pbt
Aansluiting 13/8
Profielkq2k
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,05 excl. BTW
/ 5 stuks
43,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen