SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-08A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L06-08A
Rubix:05280256
Fabrikant:00983565
EAN:3618036058284
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-08A
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-08A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Reducer Haaks
•Reducer elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Applicable Fitting: ø 8
Release Button: Round Type

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht12 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,90 excl. BTW
/ 10 stuks
38,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen