Referenties
SMC:KQ2L23-01NS
Rubix:05279614
EAN:3618036054859

Technische samenvatting
| Type bedrading | r |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3,2 mm |
| Aansluiting 2 | r 1/8 in |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L23-01NS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
KQ2L, one-touch-koppeling witte kleur - elleboog met buitendraad
Sterke punten
Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | 3,2 mm |
| Aansluiting 2 | r 1/8 in |
| Materiaal | c3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 3,2 mm |
| Schroefdraad | r 1/8 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 34,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen