SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S04-U01A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2S04-U01A
Rubix:05279619
Fabrikant:KQ2S04-U01A
EAN:3618036051964
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S04-U01A

Technische samenvatting

Type bedradinguniverseel
Aansluiting 1uni1/8
Aansluiting 2ø4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S04-U01A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Mannelijke connector met zeskant-inbuskop.
•Geschikte buis O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Toepasbare buis O.D.: ø 4
Poortmaat: Uni 1/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type

Sterke punten

•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Type bedradinguniverseel
Aansluiting 1uni1/8
Aansluiting 2ø4
Materiaalbehuizing: pbt + pp (+ messing); afdichting: nitrilrubber (nbr); ontgrendelring: pom; schroefdraaddeel: messing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Schroefdraaduni 1/8
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 21,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen