Referenties
SMC:KQ2T10-U03A
Rubix:05279652
EAN:3618036048087

Technische samenvatting
| Type bedrading | universeel |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 |
| Aansluiting 2 | 3/8 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T10-U03A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijk T-Stuk
•Male branch tee.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: Uni 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: Uni 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Type bedrading | universeel |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Aansluiting 2 | 3/8 |
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 3/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 56,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen