Referenties
SMC:KQ2V04-M5A
Rubix:05284504
Fabrikant:00974256
EAN:3618036045284

Technische samenvatting
| Type bedrading | m |
|---|---|
| Aansluiting 1 | male thread m5 x 0.8 |
| Aansluiting 2 | tube ø4 mm (plug-in connection) |
Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2V04-M5A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Universeel Mannelijk Haaks
•Universele mannelijke elleboog.
•Geschikte buisbuitendiameter: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Geschikte buisbuitendiameter: ø 4
Poortmaat: M5 x 0.8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Dichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
•Geschikte buisbuitendiameter: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Geschikte buisbuitendiameter: ø 4
Poortmaat: M5 x 0.8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Dichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Type bedrading | m |
| Aansluiting 1 | male thread m5 x 0.8 |
| Aansluiting 2 | tube ø4 mm (plug-in connection) |
| Materiaal | messing (c3604bd), pbt, pp |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Schroefdraad | m5 x 0.8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 40,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen