Referenties
SMC:KRK10-02S
Rubix:05283809

Technische samenvatting
| Materiaal | vlambestendig pbt (ul-94 v-0), materiaal: c3604bd |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 (außengewinde) |
Documenten
Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRK10-02S
Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
KRK, vlambestendig, stekkerverbinding, 45°-inschroefhoek met buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Materiaal | vlambestendig pbt (ul-94 v-0), materiaal: c3604bd |
| Aansluiting 1 | r 1/4 (außengewinde) |
| Profiel | 45°-inschroefhoek |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Type | vlamvertragende 45°-inschroefhoek (stekkerverbinding) |
| Diameter buis | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 31,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen