SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRT06-01S

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KRT06-01S
Rubix:05283871
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRT06-01S

Technische samenvatting

Materiaalvlambestendig pbt
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRT06-01S


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effective when piping is in a confined space
•Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
•Ideal for areas where weld splatter is generated
•Flame resistant material
•Maximum operating pressure of 1.0MPa

Applicable Tube OD: Ø6
Port Size Applicable Tube: 01 [R(PT)1/8]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Materiaalvlambestendig pbt
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 26
Diameter buis6 mm
€ 54,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen