SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KXL06-M5

Koppelingen KX

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KXL06-M5
Rubix:05285530
Fabrikant:KXL06-M5
EAN:3618036021738
SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KXL06-M5
Technische samenvatting
Type bedradingm
Aansluiting 1m5
Aansluiting 212,8 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KXL06-M5


Hogesnelheid, Roterende, Insteekkoppeling
Model: L (Mannelijke elleboog)
Toepasselijke buis OD: Ø6
Poortmaat: M5 (M5X0.8)
Afdichtmiddel: zonder afdichtmiddel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht18 g
Type bedradingm
Aansluiting 1m5
Aansluiting 212,8 mm
Materiaalpbt (behuizing);nbr (o-ring, schraper, pakking);fpm (rotatieafdichting);roestvrij staal 440c (kogellager, pakking);polyacetaal (spanhuls, ontgrendelknop, circlip)
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,52 excl. BTW
/ 2 stuks
105,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen