GISS RVS VERANKERINGSHAAK 140MM - 854296
Roestvrijstalen verankeringshaak
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:854296
Rubix:11850156
EAN:3660338101052

Documenten
Productdetails : GISS RVS VERANKERINGSHAAK 140MM - 854296
Norm: EN362:2004 Klasse A
Roestvrijstalen verankeringshaak met dubbele actie
Materiaal: roestvrij staal
Opening: 140 mm. Weerstand: 22 kN
Roestvrijstalen verankeringshaak met dubbele actie
Materiaal: roestvrij staal
Opening: 140 mm. Weerstand: 22 kN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 140 mm |
| Hoofdmateriaal | staal |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,76 excl. BTW
/ stuk
€ 31,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen