Referenties
SMC:ZP2-02ZJU
Rubix:A0148192
Fabrikant:00922782
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-02ZJU
De vacuümkussens uit de series ZP, ZP2 en ZP3 van SMC bieden een complete reeks kussenopties voor al uw handling- en transportbehoeften. Dankzij een breed scala aan maten, vormen en materialen kunnen ontwerpingenieurs flexibel de juiste kussenconfiguratie kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.
Sterke punten
•Zwaar uitgevoerde vacuümpad
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40 mm tot 125 mm
Vijf verschillende materialen beschikbaar
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40 mm tot 125 mm
Vijf verschillende materialen beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,37 excl. BTW
/ stuk
€ 7,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen