Referenties
SMC:ZP2-06UCL
Rubix:A0728048
Fabrikant:00732274

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-06UCL
De vacuümkussens uit de series ZP, ZP2 en ZP3 van SMC bieden een complete reeks kussenopties voor al uw handling- en transportbehoeften. Dankzij een breed scala aan maten, vormen en materialen kunnen ontwerpingenieurs flexibel de juiste kussenconfiguratie kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.
Sterke punten
•Zwaar uitgevoerde vacuümpad
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40 mm tot 125 mm
Vijf verschillende materialen beschikbaar
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40 mm tot 125 mm
Vijf verschillende materialen beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | markeringsvrij nbr |
| Diameter | 6 mm |
| Vorm | plat |
| Type | mark free pad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,11 excl. BTW
/ stuk
€ 13,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen