FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL ANTI-SLIP SNEL 467BS.16

Korte ratelringsteeksleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:467BS.16
Rubix:10105277
EAN:3662424065934
FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL ANTI-SLIP SNEL 467BS.16

Technische samenvatting

Opening16
Lengte123,5 mm
Typeratel sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL ANTI-SLIP SNEL 467BS.16


De FACOM 467BS korte metrische ratelringsteeksleutel is speciaal ontworpen om prestaties en hanteerbaarheid te bieden in krappe omgevingen. Dankzij het compacte formaat en het hoogwaardige ratelmechanisme kan er efficiënt worden gewerkt, zelfs op plaatsen waar klassiek gereedschap tekortschiet.

Kenmerken:
Deze sleutel combineert compactheid met efficiëntie. Het ratelmechanisme met 72 tanden garandeert een terugstelhoek van slechts 5°, wat zorgt voor vlot en snel werken. Het OGV®-profiel maximaliseert het contact tussen ring en moer of bout, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur van de bevestigingsmiddelen wordt verlengd. De geïntegreerde borgveer aan het uiteinde van de ringkop blokkeert de moer voor een veiligere vergrendeling. Het antislipontwerp voorkomt wegglijden en verhoogt zo de veiligheid. Het I-beam-profiel zorgt voor extra comfort dankzij de ergonomische grip. Het korte formaat en de compacte kop maken deze sleutel ideaal voor moeilijk bereikbare zones.

Specificaties:
• Aantal tanden: 72
• Terugstelhoek: 5°
• Type lengte: kort
• Omkering: via hendel
• Koppen: ring en vork, 15° gebogen
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd

Normen:
• ISO 1711-1: algemene voorschriften voor mechanisch bevestigingsgereedschap
• ISO 21982: eisen voor handmatige ratelsleutels
• ISO 691: afmetingen en prestatie-eisen voor sleutels en doppen

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Verminderde terugstelhoek voor maximale efficiëntie
• Veiliger aandraaien dankzij de borgveer
• Antislipontwerp voor optimale veiligheid
• Meer comfort dankzij het I-beam-profiel
• Satijnverchroomde afwerking voor hogere slijtvastheid

Toepassingen

Deze korte ratelringsteeksleutel is bedoeld voor professionals die werken in beperkte ruimtes, zoals in de auto-industrie, de luchtvaart, de spoorwegsector en het industriële onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening16
Lengte123,5 mm
Typeratel sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
19,75 excl. BTW
/ stuk
23,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen