BAHCO STEEKSLEUTEL 1.1/4-1.3/8 6Z-1.1/4-1.3/8
Steeksleutels dubbele kant inch maten 6Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:6Z-1.1/4-1.3/8
Rubix:10086269
EAN:7314151832698

Documenten
Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL 1.1/4-1.3/8 6Z-1.1/4-1.3/8
Steeksleutels inch maten. Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. U-vorm voor beter comfort. Bekstand 15 met uiterst platte koppen voor betere toegankelijkheid. Grotere en in één richTing aanduiding van de maten. Verchroomd satijn gepolijst. Gepatenteerde U-vorm.
Sterke punten
Imperial Double Open End Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Opening | 1 1/4 |
| Lengte | 355 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,12 excl. BTW
/ stuk
€ 49,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen