Referenties
Pferd Tools:BA 30/533 T A 240
Rubix:23084192
Fabrikant:45005124
EAN:4007220664674

Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 30/533 T A240
Schuurmiddel: korund A Voor grof en fijn schuren op metalen en hout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 533 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 240 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 36,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
