Referenties
Atlas Copco:3085 0297 01
Rubix:05041625
Fabrikant:3085029701

Productdetails : ATLAS COPCO BEITEL LANG 3085-0297-01
Beitels met zeshoekige schacht ISO / breedte van beitel 13mm / ronde kraag 12,7 mm
Toepassingen
Atlas Copco beitels bieden uitstekende kwaliteit en zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en afmetingen. Alle beitels zijn gehard.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 294 g |
| Lengte | 305 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Gewicht | 294 g |
| Type | puntbeitel |
| Handvat | zonder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,36 excl. BTW
/ stuk
€ 74,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
