Referenties
Stahlwille:70010012
Rubix:10124820
EAN:4018754040315



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KOUDBEITEL 100/12
Van taaihard gelegeerd beitelstaal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x34x303 mm |
| Logistiek gewicht | 807 g |
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Gewicht | 807 g |
| Type | koudbeitel 100/12 (geribbeld, plat profiel) |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,92 excl. BTW
/ stuk
€ 44,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
