SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQT06-01
KPGH Schone One-touch mannelijke connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KPQT06-01
Rubix:05279504

Technische samenvatting
| Materiaal | elektrolytisch vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 |
Documenten
Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQT06-01
De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
•Clean One-touch fittings
•For drive system air piping
•M5 size standardized
•Resin parts are polypropylene
•KPQ: Brass (electroless nickel plated)
•KPG: Stainless Steel (SUS304)
Specification: Q [Brass (Electroless Nickel Plating)]
Applicable Tubing O.D.: ø6
Connection: R 1/8
•For drive system air piping
•M5 size standardized
•Resin parts are polypropylene
•KPQ: Brass (electroless nickel plated)
•KPG: Stainless Steel (SUS304)
Specification: Q [Brass (Electroless Nickel Plating)]
Applicable Tubing O.D.: ø6
Connection: R 1/8
Sterke punten
-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Materiaal | elektrolytisch vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | kpqt |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 125,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen