SMC INSTANT KOPPELING KQ2E10-G03A

KQ2 Series indrukfittingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2E10-G03A
Rubix:05284066
Fabrikant:01162601
EAN:3618036067651
SMC INSTANT KOPPELING KQ2E10-G03A

Technische samenvatting

Materiaala (messing)
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2E10-G03A


SMC lanceert een nieuwe serie verbeterde fittingen: de KQ2 serie. Met meer dan 50 body's biedt de nieuwe KQ2 serie zeer flexibele oplossingen. De serie omvat nu ook de KJ-serie miniatuurfittingen. Het inbrengen en afdichten van een buis vereist nu tot 30% minder kracht en biedt 20% minder weerstand bij het terugtrekken, waardoor de montage van de fitting sneller en eenvoudiger gaat. De nieuwe KQ2 serie wordt ook gekenmerkt door zijn kleinere afmetingen - breedte en hoogte zijn tot 23% korter - wat resulteert in fittingen die 57% lichter zijn dan voorgaande modellen. Er zijn twee schroefdraadmaterialen, messing of messing & nikkel, en twee soorten pakking beschikbaar voor herhaalde verbindingen en niet-vervuiling van de pakking. Bovendien biedt de KQ2-serie een keuze uit M-, R-, NPT-, UNF- en Uni-schroefdraad, evenals een volledig assortiment diameters van Ø2 mm voor toepassingen met lage stroming tot Ø16 mm voor toepassingen met hoge stroming.
•Bulkhead connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: G 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht62 g
Materiaala (messing)
Aansluiting 13/8
Aansluiting 210
45,55 excl. BTW
/ 5 stuks
55,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen