INA KR 22 B/NMT NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KR22-B-NMT
Rubix:03117532
Fabrikant:0057442370078
EAN:4054362445685
INA KR 22 B/NMT NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Breedte36 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KR 22 B/NMT NOKROL


Curverollen, zonder excenterring met kooi. Cilinderrol (X). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Yoke type track roller KR..-B, with cage, with axial guidance, no eccentric

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x10x10 mm
Logistiek gewicht53 g
Binnendiameter10 mm
Breedte36 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter22 mm
Seriekr..-b
Materiaalstaal
Referentietoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4500 N
Aangepaste tariefcode84824000
€ 62,60 excl. BTW
/ stuk
€ 75,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen