INA KR 22 X/B NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KR22-X-B
Rubix:03111418
Fabrikant:0075990210000
EAN:4012802368611
INA KR 22 X/B NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Breedte36 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KR 22 X/B NOKROL


Curverollen, zonder excenterring met kooi. Cilinderrol (X). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Yoke type track roller KR..-B, with cage, with axial guidance, no eccentric

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x10x10 mm
Logistiek gewicht43 g
Binnendiameter10 mm
Breedte36 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter22 mm
Seriekr..-b
Materiaalstaal
Referentietoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 62,65 excl. BTW
/ stuk
€ 75,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen