Referenties
INA:KR62-PP-A-NMT
Rubix:03111492
Fabrikant:0055830800078
EAN:4054362446194

Productdetails : INA KR 62 PP/A/NMT NOKROL
Curverollen, zonder excenterring met kooi. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 848 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 48500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,72 excl. BTW
/ stuk
€ 218,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen