BAHCO KRASPEN 60MM 1179-SCRIBE

Krabber verwisselbare hardmetalen punt 1179-SCRIBE

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:1179-SCRIBE
Rubix:10080684
EAN:7314150120574
BAHCO KRASPEN 60MM 1179-SCRIBE

Technische samenvatting

Materiaal mantelcarbide
Totale lengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO KRASPEN 60MM 1179-SCRIBE


Krabber met verwisselbare hardmetalen punt. Punt diameter 2,5 mm. Pen diameter 8 mm. Totale lengte 150 mm. Inclusief bevestigingsclip. Reserve punten: 1179-TIPS .

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht20 g
Materiaal mantelcarbide
Totale lengte150 mm
Aangepaste tariefcode82041100
15,96 excl. BTW
/ stuk
19,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden