Referenties
Knipex:02 01 180
Rubix:10162180
EAN:4003773033134






Documenten
Productdetails : KNIPEX KRACHT KOMBINATIETANG 02 01 180
02 01 200 Kracht-Kombitang
35% krachtbesparing tegenover conventionele kombitangen. met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging. Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikke kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC.
Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,8 mm Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,2 mm Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: Ø 13,0 mm Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: 25,0 mm²
35% krachtbesparing tegenover conventionele kombitangen. met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging. Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikke kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC.
35% krachtbesparing tegenover conventionele kombitangen. Met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging. Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikke kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. snijkop: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Sterke punten
Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging, Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken, Lange snijkanten voor dikke kabels, Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 202x84x14 mm |
| Gewicht | 202 g |
| Lengte | 180 mm |
| Snijcapaciteit | 2,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,92 excl. BTW
/ stuk
€ 22,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen