BAHCO COMBINATIETANG 200MM 2678 G-200

Tang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:2678 G-200
Rubix:A0767402
EAN:7314150116171
BAHCO COMBINATIETANG 200MM 2678 G-200
Technische samenvatting
Gewicht300 g
Lengte205 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO COMBINATIETANG 200MM 2678 G-200


ISO 5746. Uitvoering: gepolijst en gelakt voor extra roestbescherming. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, tweecomponenten handgrepen.

Sterke punten

•Suitable for cutting Fe+ and piano wire
Two-component handles for maximum grip comfort
Polished and oiled surfaces
Anti-corrosion treated

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht320 g
Gewicht300 g
Lengte205 mm
Beklengte43 mm
Snijcapaciteit2,5 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,19 excl. BTW
/ stuk
24,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen