Referenties
Knipex:02 05 200
Rubix:10162190
EAN:4003773043089

Documenten
Productdetails : KNIPEX KRACHT KOMBINATIETANG 02 05 200
02 05 180 Kracht-Kombitang
35% krachtbesparing tegenover conventionele kombitangen. met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging. Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikke kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC.
Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,5 mm Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,0 mm Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: Ø 11,5 mm Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: 16,0 mm²
35% krachtbesparing tegenover conventionele kombitangen. met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging. Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikke kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC.
35% krachtbesparing tegenover conventionele kombitangen. Met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging. Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikke kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. snijkop: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Sterke punten
Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging, Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken, Lange snijkanten voor dikke kabels, Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 205x120x20 mm |
| Gewicht | 342 g |
| Lengte | 205 mm |
| Snijcapaciteit | 2,8 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,44 excl. BTW
/ stuk
€ 35,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen