KNIPEX KOMBINATIETANG 03 01 250 EAN

Kombitang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:03 01 250 EAN
Rubix:10169075
EAN:4003773041153
KNIPEX KOMBINATIETANG 03 01 250 EAN
Technische samenvatting
Gewicht480 g
Lengte250 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX KOMBINATIETANG 03 01 250 EAN


03 01 250 EAN Kombitang
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC.
  • Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 3,8 mm
  • Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,5 mm
  • Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: Ø 15,0 mm
  • Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: 25,0 mm²
  • Sterke punten

    Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik, Met snijkanten voor zachte en harde draad, Lange snijkanten voor dikke kabels, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Gewicht480 g
    Lengte250 mm
    Beklengte48 mm
    Snijcapaciteit25 mm
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    25,29 excl. BTW
    / stuk
    30,60 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen