KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG GEBOGEN 12 GR 74 21 250

Kracht-zijsnijtang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:74 21 250
Rubix:10169249
EAN:4003773045021
KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG GEBOGEN 12 GR 74 21 250
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte250 mm
Gewicht390 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG GEBOGEN 12 GR 74 21 250


74 21 250 Kracht-zijsnijtang
Voor zeer hoge en duurzame belasting. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, ook pianodraad. de 250 mm lange zijsnijtang is geschikt voor Cu-geleiders tot 16 mm² en Al-geleiders tot 35 mm². 12° gebogen kop biedt ruimte om te grijpen.
  • Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 4,6 mm
  • Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 3,5 mm
  • Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,0 mm
  • de 250 mm lange zijsnijtang is geschikt voor Cu-geleiders tot 16 mm² en Al-geleiders tot 35 mm² Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

    Sterke punten

    Voor zeer hoge en duurzame belasting, Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding, Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, ook pianodraad

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)245x55x17 mm
    Logistiek gewicht390 g
    Vorm van de bekkenzijkniptang
    Lengte250 mm
    Gewicht390 g
    Snijcapaciteit4,6 mm
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    34,35 excl. BTW
    / stuk
    41,56 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen