SMC ZUIGNAP ZP3E-80BMN

Krasvrij met groef - ZP3E

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP3E-80BMN
Rubix:A0728035
Fabrikant:ZP3E-80BMN
SMC ZUIGNAP ZP3E-80BMN

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter80 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3E-80BMN


Vacuümcups uit de ZP-serie zijn verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, 6 cupmaterialen en 4 cupontwerpen, waardoor er een ruime keuze is. De 4 cupontwerpen plat, plat met ribben, diep en balg zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op over uw speciale toepassing. Onze ingenieurs hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van verschillende materialen.

Sterke punten

Padmaten: Ø 32 - Ø 125 mmVormen: balgtype met groefMateriaal: NBR, siliconenrubber, urethaanrubber, FKM, markeringsvrij NBR.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter80 mm
Vormbalg
Typevacuümvoet
12,78 excl. BTW
/ stuk
15,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen