Referenties
ABB:CMP187-0-A
Rubix:32361406
EAN:5414363102397

Productdetails : ABB KRIMPKOUS 1.22M 4.7 - 2.4MM CMP187-0-A ZWART
Dunwandig Krimpkous, 2:1, 4,7mm, 1,22 Meter, UL/CSA, Zwart
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 146,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
