KNIPEX HEFBOOM KRIMPTANG 97 52 14

Krimptang met compacte bouwvorm

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:97 52 14
Rubix:10162942
EAN:4003773026808
KNIPEX HEFBOOM KRIMPTANG 97 52 14

Technische samenvatting

Lengte195 mm
Min. krimpcapaciteit0,1 mm²
Max. krimpcapaciteit1,5 mm²
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX HEFBOOM KRIMPTANG 97 52 14


De KNIPEX 97 52 14 krimptang met compacte bouwvorm is ontworpen voor het krimpen van niet-geïsoleerde connectoren. Het fabrieksmatig gekalibreerde ratelmechanisme en de kniehefboommechaniek dragen bij aan gecontroleerde en reproduceerbare verbindingen. Het compacte formaat en de 20° gebogen kop vergemakkelijken het gebruik in uiteenlopende technische omgevingen.

Kenmerken:
De KNIPEX 97 52 14 krimptang met compacte bouwvorm is bedoeld voor het assembleren van niet-geïsoleerde connectoren. Deze tang beschikt over nauwkeurig bewerkte krimpbekken en een ontgrendelbaar ratelmechanisme, waardoor de krimpcyclus volledig wordt doorlopen voordat de tang kan worden geopend. De krimpdruk is fabrieksmatig ingesteld om consistente verbindingen te waarborgen, met de mogelijkheid tot handmatige fijnafstelling indien nodig. De kniehefboommechaniek versterkt de uitgeoefende kracht, waardoor de benodigde handkracht tijdens het krimpen wordt beperkt. De 20° gebogen kop, gecombineerd met de korte uitvoering en het relatief lage gewicht, verbetert de hanteerbaarheid bij repetitieve werkzaamheden. De meercomponentengrepen met kunststof bekleding zorgen voor een stabiele en comfortabele grip. De krimpbekken zijn vast en niet verwisselbaar. Een optionele positioneerhulp voor niet-geïsoleerde, open aansluitstekkers is beschikbaar ter ondersteuning van de voorbereiding en positionering.

Specificaties:
• Type gereedschap: krimptang
• Afwerking: gebruineerd
• Materiaal tang: chroom-vanadium elektrostaal, oliegehard
• Handgrepen: meercomponentengrepen met kunststof bekleding
• Afmetingen: 195 × 77 × 22 mm
• Gewicht: 387 g
• Aantal krimpposities: 4
• Capaciteit vierkante millimeter: 0,1 tot 1,5 mm²
• AWG-bereik: 26 tot 16
• Krimpbekken: niet verwisselbaar
• Positioneerhulp voor open aansluitstekkers: optioneel verkrijgbaar

Normen:
• REACH-conform: dit product voldoet aan de REACH-verordening en bevat aangegeven SVHC-stoffen
available as accessory: locator for non-insulated open plug-type connectors For solder-free electrical connections. Repetitive, high crimping quality due to precision dies and integral lock (self-releasing mechanism). Tools have been set precisely (calibrated) in the factory. Optimum transmission of force due to lever action for fatigue-reduced operation. Good handling due to 20° angled head, low weight and short design. Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened

Sterke punten

• Hoge herhaalnauwkeurigheid dankzij fabrieksmatig gekalibreerd ratelmechanisme
• Verminderde benodigde handkracht door kniehefboommechaniek
• Verbeterde toegankelijkheid dankzij korte uitvoering en 20° gebogen kop
• Consistente elektrische verbindingen door vaste precisie-krimpbekken
• Geschikt voor open, niet-geïsoleerde connectoren binnen een breed doorsnedebereik

Toepassingen

De KNIPEX 97 52 14 krimptang wordt gebruikt voor het realiseren van elektrische verbindingen met niet-geïsoleerde open-vatconnectoren. Deze tang is geschikt voor kabelassemblage, elektrisch onderhoud en de productie van kabelbomen wanneer geleiderdoorsneden van 0,1 tot 1,5 mm² worden verwerkt. Het compacte ontwerp en de gebogen kop maken de tang inzetbaar in omgevingen met beperkte ruimte of waar de toegang tot de krimpzone beperkt is. Dit product is ten slotte toepasbaar in productiewerkplaatsen, onderhoudsdiensten en technische installaties waar een constante krimpkwaliteit vereist is bij seriematige verbindingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)235x100x22 mm
Lengte195 mm
Min. krimpcapaciteit0,1 mm²
Max. krimpcapaciteit1,5 mm²
Gewicht387 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
€ 153,44 excl. BTW
/ stuk
€ 185,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen