KNIPEX KABELSCHOEN CRIMPTANG 97 21 215 C

Krimptang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:97 21 215 C
Rubix:10162886
EAN:4003773019701
KNIPEX KABELSCHOEN CRIMPTANG 97 21 215 C

Technische samenvatting

Lengte230 mm
Min. krimpcapaciteit0,5 mm²
Max. krimpcapaciteit6 mm²
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX KABELSCHOEN CRIMPTANG 97 21 215 C


De KNIPEX 97 21 215 krimptangen zijn multifunctionele gereedschappen die zijn ontwikkeld voor het knippen, afstrippen en krimpen van kabelschoenen en connectoren.

Kenmerken:
Deze tangen combineren meerdere essentiële functies in één gereedschap: ze knippen kabels, ze strippen draden nauwkeurig af en ze krimpen kabelschoenen en aansluitstekkers efficiënt, of ze nu geïsoleerd, niet-geïsoleerd of met open vat zijn, afhankelijk van het model. Het schroefscharnier zorgt voor een stabiele en soepele werking. Dankzij de productie uit speciaal hoogwaardig gereedschapsstaal bieden deze tangen een lange levensduur en betrouwbaar gebruik. De ergonomische bi-materiaal handgrepen garanderen een stevige grip, ook in stoffige of vervuilde werkomgevingen. Elk model is afgestemd op specifieke soorten connectoren, waardoor het gereedschap kan worden aangepast aan de behoeften van de bouwplaats.

Specificaties:
• Beschikbare referenties: 97 21 215, 97 21 215 B en 97 21 215 C
• Lengte: 230 mm
• Breedte: 63 mm
• Dikte: 25 mm
• Nettogewicht: 224 g tot 290 g, afhankelijk van het model
• Snijcapaciteit: koperdraad tot 6,0 mm²
• Krimpcapaciteit: 0,5 – 6,0 mm² (beperkt tot 2,5 mm² bij model B)
• Aantal krimpprofielen: 3
• 5 schroefdraadgaten voor het snijden van koperen/messing draadstangen M2,6 t/m M5
• Afwerking: zwart gelakt
• Handgrepen: bi-materiaal

Normen:
• REACH-conform: bevat geen SVHC-stoffen
• Model 97 21 215 C: voldoet aan de norm DIN 46234 voor niet-geïsoleerde kabelschoenen

Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits bedrijf dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige tangen. Het merk staat wereldwijd bekend om kwaliteit en innovatie en produceert dagelijks duizenden tangen die naar meer dan 100 landen worden geëxporteerd. KNIPEX staat garant voor duurzame, ergonomische en efficiënte oplossingen dankzij geavanceerde productieprocessen en strikte kwaliteitscontroles.
For cutting cables, stripping wire and crimping insulated and non-insulated terminals, connectors and plug type connectors. With threaded holes for cutting copper and brass screws threaded M 2.6 / M 3 / M 3.5 / M 4 and M 5. Bolted joint for higher stability and even movement. Special steel, high-strength

Sterke punten

• 3-in-1 gereedschap: knipt, stript af en krimpt
• Schroefscharnier voor hoge stabiliteit en soepele bediening
• Ergonomische handgrepen voor comfort en veilig gebruik
• Compact en licht, gemakkelijk mee te nemen, zelfs in een broekzak

Toepassingen

Deze krimptangen zijn ideaal voor elektriciens, onderhoudstechnici en vakmensen. Ze maken het mogelijk om kabels te knippen, af te strippen, te krimpen en schroeven met of zonder kop in te korten, met behoud van de schroefdraad.
• Model 97 21 21 is ideaal voor geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers bij algemene elektrische installaties
• Model 97 21 215 B is speciaal geschikt voor niet-geïsoleerde open aansluitstekkers (6,3 mm), zoals deze toegepast in schakelkasten en de auto-industrie
• Model 97 21 215 C is veelzijdig inzetbaar voor mobiele toepassingen, voertuigen, campers of diverse projecten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)230x62x10 mm
Lengte230 mm
Min. krimpcapaciteit0,5 mm²
Max. krimpcapaciteit6 mm²
Gewicht290 g
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode82032000
€ 21,88 excl. BTW
/ stuk
€ 26,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen