MILWAUKEE KRIMPTANG GEISOLEERDE KABELSCHOENEN 4932499025
Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932499025
Rubix:A0839135
Fabrikant:4932499025
EAN:4058546528942


Technische samenvatting
| Lengte | 217 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 0,3 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
Productdetails : MILWAUKEE KRIMPTANG GEISOLEERDE KABELSCHOENEN 4932499025
Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 217 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 0,3 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
| Gewicht | 490 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 77,90
€ 75,90 excl. BTW
/ stuk
€ 91,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen