Referenties
Knipex:97 22 240
Rubix:10163286
EAN:4003773070726

Technische samenvatting
| Lengte | 240 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 0,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
Documenten
Productdetails : KNIPEX KABELSCHOENTANG 97 22 240
Voor het knippen en strippen van kabels en het krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoenen en connectoren, evenals open connectoren. Met draadgaten voor het knippen van M 2.6 koperen of messing draadstangen. M 3. M 3,5. M 4 en M 5. Meer stabiliteit en soepele beweging dankzij het geschroefde scharnier. hoogvast speciaal staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Lengte | 240 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 0,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
| Gewicht | 300 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,48 excl. BTW
/ stuk
€ 28,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden







