Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-63-M12-E
Rubix:A0476952
Fabrikant:DIN 6335-GG-63-M12-E
EAN:4045525329836





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6335-GG-63-M12-E
Kruisgrepen, gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Ijzer |
| Diameter | 63 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,66 excl. BTW
/ stuk
€ 12,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
