ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335-60-B12-C
Roestvrijstalen stervormige knop, mat gestraald
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 5335-60-B12-C
Rubix:A0584623
Fabrikant:GN 5335-60-B12-C
EAN:4045525280205





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335-60-B12-C
Roestvrijstalen stervormige handgrepen GN 5335 hebben gladde en gesloten oppervlakken en grote hoekradii. Daardoor zijn ze geschikt voor omgevingen met speciale hygiënische eisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 366 g |
| Lengte | 39 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 60 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,78 excl. BTW
/ stuk
€ 63,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
