Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-100-B20-B
Rubix:A0584738
Fabrikant:DIN 6335-GG-100-B20-B
EAN:4045525329270





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6335-GG-100-B20-B
Kruisgrepen, gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 682 g |
| Lengte | 63 mm |
| Materiaal/afwerking | ijzer |
| Diameter | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,97 excl. BTW
/ stuk
€ 32,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
