ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300-45-M6-32-SW

Verstelbare hendel

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 300-45-M6-32-SW
Rubix:A0153169
Fabrikant:100407180
EAN:4045525146846
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300-45-M6-32-SW

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingZink
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300-45-M6-32-SW


Bijzonder geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingZink
Diameter6 mm
€ 5,94 excl. BTW
/ stuk
€ 7,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

Materiaal/afwerking