ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6335-GG-40-A
Kruisgrepen, ruw onderdeel, zonder boring
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-40-A
Rubix:A0584212
Fabrikant:DIN 6335-GG-40-A
EAN:4045525329478





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6335-GG-40-A
Kruisgrepen GN 6335 van gietijzer (GG) of aluminium (AL) met kunststofcoating op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Ijzer |
| Diameter | 41 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
