ELESA+GANTER STERKNOP GN 6335.5-ES-63-M12-50
Kruiskopschroef roestvrij staal fijn gietwerk
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 6335.5-ES-63-M12-50
Rubix:A0577073
Fabrikant:GN 6335.5-ES-63-M12-50
EAN:4045525884212



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6335.5-ES-63-M12-50
Star knobs, plastic with Stainless Steel-threaded stud
Roestvrijstalen kruiskopschroef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 63 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,69 excl. BTW
/ stuk
€ 51,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
