Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.13-40-M8-H
Rubix:A0577900
Fabrikant:GN 6336.13-40-M8-H
EAN:4045525971783



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.13-40-M8-H
Stergrepen GN 6336.13 kunnen via de kogelketting of het bevestigingskoord onverliesbaar aan een basislichaam worden bevestigd. De stergrepen worden gemonteerd (met ringoog en kogelketting of bevestigingskoord) geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Diameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,54 excl. BTW
/ stuk
€ 18,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen