SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M10X16
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPH10X16EFA4-70
Rubix:08261465
Fabrikant:0965410 16
EAN:4043377119360

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M10X16
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M10X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | ph4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 38,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
