SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M2X12

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPH2X12EFA4-50
Rubix:08256639
Fabrikant:096542 12
EAN:4043377119551
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M2X12
brand logo

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M2X12


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M2X12
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Metrische diameterM2
Type afdrukphillips (ph)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdrukph1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 15,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 18,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk