SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M3X30

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPH3X30EFA4-50
Rubix:08261437
Fabrikant:096543 30
EAN:4043377119797
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M3X30
brand logo

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M3X30


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M3X30
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Metrische diameterM3
Type afdrukphillips (ph)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukph1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 20,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 24,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk