SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M4X100

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ4X100EFA2-50
Rubix:A0821315
Fabrikant:0965204 100
EAN:4043377284655
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M4X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M4X100


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M4X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Metrische diameterM4
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdrukpz1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 22,92 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk