SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M5X10
Ovale verzonkenkopschroeven met zes sleuven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBTX5X10EFA2-70
Rubix:A0825684
Fabrikant:1458425 10
EAN:4043377289124


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M5X10
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M5X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 18,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
10 mm