SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M4X22

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ4X22EFA4-50
Rubix:A0821313
Fabrikant:0965404 22
EAN:4043377286154
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M4X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M4X22


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M4X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Metrische diameterM4
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 22,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 27,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk