SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X22

Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBTX6X22EFA4-50
Rubix:A0825808
Fabrikant:1458046 22
EAN:4043377413802
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14580
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X22


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14580
Metrische diameterM6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 45,96 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 55,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter