SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X12

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ5X12EFA4-70
Rubix:08256737
Fabrikant:0965405 12
EAN:4043377119155
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X12
brand logo

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X12


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X12
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Metrische diameterM5
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 20,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 24,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk