SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M4X25

Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFDT4X25EFA2
Rubix:08440526
Fabrikant:910324 25
EAN:4043377126832
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M4X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M4X25


SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M4X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM4
Type afdrukdubbelgat
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksp8
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 38,76 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 46,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

25 mm

Metrische diameter